KMP Tintenpatrone kompatibel zu EPSON T0715/1607,4005 1x 7,4 ml, 3x 5,5 ml

Artikelnummer: Z00498796
EAN: 4011324165562
Herstellernummer: 1607,4005
KMP Tintenpatrone kompatibel zu EPSON T0715/1607,4005 1x 7,4 ml, 3x 5,5 ml
Inkl. Steuern: 18,04 € VE 1 Paket Netto 15,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• KMP Tintenpatrone kompatibel zu EPSON T0715 • Farben: je 1x schwarz, cyan, magenta, gelb • Füllmengen: 1x 7,4 ml, 3x 5,5 ml

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe je 1x schwarz, cyan, magenta, gelb
Inhalt 1x 7,4 ml, 3x 5,5 ml
Typ T07154010
geeignet für EPSON
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen