KMP Tintenpatrone kompatibel zu EPSON T12834011 magenta/1616,4006 3,5 ml

Artikelnummer: Z00498822
EAN: 04011324161021
Herstellernummer: 1616,4006
KMP Tintenpatrone kompatibel zu EPSON T12834011 magenta/1616,4006 3,5 ml
Inkl. Steuern: 7,97 € VE 1 Stück Netto 6,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• KMP Tintenpatrone kompatibel zu EPSON T12834011 • Farbe: magenta • Füllmenge: 3,5 ml

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu EPSON
Inhalt (ml) 10
Typ T12834011
Inhalt 3,5 ml
Farbe magenta
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen