KMP Tintenpatrone kompatibel zu EPSON T1292 cyan/1617,4003 7 ml

Artikelnummer: Z00498827
EAN: 04011324169836
Herstellernummer: 1617,4003
KMP Tintenpatrone kompatibel zu EPSON T1292 cyan/1617,4003 7 ml
Inkl. Steuern: 7,62 € VE 1 Stück Netto 6,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• KMP Tintenpatrone kompatibel zu EPSON T1292 • Farbe: cyan • Füllmenge: 7 ml

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu EPSON
geeignet für Epson
Inhalt (ml) 7
Typ T1292
Inhalt 4 (1x 13 ml, 3x 8 ml)
Farbe cyan
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen