KMP Tintenpatrone kompatibel zu EPSON T1294 gelb/1617,4009 7 ml

Artikelnummer: Z00498829
EAN: 04011324169867
Herstellernummer: 1617,4009
KMP Tintenpatrone kompatibel zu EPSON T1294 gelb/1617,4009 7 ml
Inkl. Steuern: 10,04 € VE 1 Stück Netto 8,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• KMP Tintenpatrone kompatibel zu EPSON T1294 • Farbe: gelb • Füllmenge: 7 ml

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu EPSON
geeignet für Epson
Inhalt (ml) 7
Typ T1294
Inhalt 7 ml
Farbe Gelb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen