KMP Tintenpatrone kompatibel zu EPSON T1813 magenta/1622,4006 9 ml

Artikelnummer: Z00498848
EAN: 04011324016338
Herstellernummer: 1622,4006
KMP Tintenpatrone kompatibel zu EPSON T1813 magenta/1622,4006 9 ml
Inkl. Steuern: 9,73 € VE 1 Stück Netto 8,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• KMP Tintenpatrone kompatibel zu EPSON T1813 • Farbe: magenta • Füllmenge: 9 ml

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu EPSON
geeignet für Epson
Inhalt (ml) 9
Typ 18XL (T1813)
Inhalt 9 ml
Farbe magenta
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen