KMP KMP Tintenpatronen kompatibel zu EPSON T1285/1616,4050 1x 5,9 ml, 3x 3,5 ml

Artikelnummer: Z00498825
EAN: 4011324161052
Herstellernummer: 1616,4050
KMP KMP Tintenpatronen kompatibel zu EPSON T1285/1616,4050 1x 5,9 ml, 3x 3,5 ml
Brutto Set-Preis 19,17 € Netto 16,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• KMP Tintenpatronen kompatibel zu EPSON T1285 • Farben: je 1x schwarz, cyan, magenta, gelb • Füllmengen: 1x 5,9 ml, 3x 3,5 ml

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1x 5,9 ml, 3x 3,5 ml
Farbe je 1x schwarz, cyan, magenta, gelb
Typ T12854011
geeignet für EPSON
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]