olivetti Tintenpatrone/B0384 schwarz Inhalt 24ml

Artikelnummer: Z00018956
EAN: 08020334260019
Herstellernummer: B0384
olivetti Tintenpatrone/B0384 schwarz Inhalt 24ml
Inkl. Steuern: 43,85 € VE 1 Stück Netto 36,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original olivetti Tintenpatrone für Ihren Tintenstrahldrucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für FS-1320DN, FS-1370DN
Inhalt (ml) 24
Typ B0384
Inhalt 24 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen