olivetti Tintenpatrone/B0510 3-farbig Inhalt 18ml

Artikelnummer: Z00018585
EAN: 08020334284633
Herstellernummer: B0510
olivetti Tintenpatrone/B0510 3-farbig Inhalt 18ml
Inkl. Steuern: 26,29 € VE 1 Stück Netto 22,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Tintenpatrone von olivetti für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für EPSON® DLQ-3000, -3000+, -3500
Kapazität (Mio) 6
Inhalt (ml) 18
Typ B0510
Inhalt 18 ml
Format k.A. / 7ml
Farbe 3-farbig (cyan hell foto, magenta hell foto, schwarz foto)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen