olivetti Tintenpatrone/B0629 3-farbig Inhalt 18ml

Artikelnummer: Z00495474
EAN: 08020334292577
Herstellernummer: B0629
olivetti Tintenpatrone/B0629 3-farbig Inhalt 18ml
Inkl. Steuern: 29,75 € VE 1 Stück Netto 25,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• original olivetti Tintenpatrone für Ihren Tintenstrahldrucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp LINEA Office, LINEA Office Wifi, LINEA Photo
geeignet für LINEA Office, LINEA Office Wifi, LINEA Photo
Inhalt (ml) 18
Typ B0629
Inhalt 18 ml
Farbe 3-farbig (cyan, magenta, gelb)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen