Pelikan Double Pack für Canon PGI-525BK/4106643 2x 19ml PGI-525BK Pelikan

Artikelnummer: Z00499552
EAN: 04018474106643
Herstellernummer: 4106643
Pelikan Double Pack für Canon PGI-525BK/4106643 2x 19ml PGI-525BK Pelikan
Inkl. Steuern: 16,81 € VE 1 Packung Netto 14,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Pelikan Double Pack für Canon PGI-525BK/4106643 2x 19ml PGI-525BK Pelikan von Pelikan
  • EAN: 04018474106643
  • Modell: 4106643
  • Hochwertiges Pelikan Ink-Jet Patronen für Drucker Produkt aus der Kategorie Tinte & Toner

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 525
Inhalt (ml) 17
Typ 4529B010
Inhalt 2
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen