Pelikan Multipack passend zu Canon CLI551CMY XL/4110046 3x 12 ml

Artikelnummer: Z00500081
EAN: 4018474110046
Herstellernummer: 4110046
Pelikan Multipack passend zu Canon CLI551CMY XL/4110046 3x 12 ml
Inkl. Steuern: 20,42 € VE 1 Paket Netto 17,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Inhalt: 3x 12 ml • Farbe: je 1x cyan, magenta, gelb • Verwendbar für Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG6350, MG6450, MG6650, MG7150, MG7550, MX725, MX925

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 3x 12 ml
Farbe je 1x cyan, magenta, gelb
Typ CLI551CMY XL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen