Pelikan Tinetnpatrone für HP CD973AE/4108951 magenta 920XL

Artikelnummer: Z00496044
EAN: 04018474108951
Herstellernummer: 4108951
Pelikan Tinetnpatrone für HP CD973AE/4108951 magenta 920XL
Inkl. Steuern: 10,28 € VE 1 Stück Netto 8,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible Pelikan Tintenpatrone für Ihren hp® Drucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 920XL
Inhalt (ml) 13
Typ CD973AE
Inhalt 8,5 ml
Farbe magenta
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen