Pelikan Tintenpat. f. Canon CLI551C XL+Home Office Set g./4110015+HomeOf12ml C59

Artikelnummer: Z00500152
Herstellernummer: 4110015+Home Office
Pelikan Tintenpat. f. Canon CLI551C XL+Home Office Set g./4110015+HomeOf12ml C59
Inkl. Steuern: 10,73 € VE 1 Satz Netto 9,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Pelikan Tintenpatrone für Canon CLI551C XL, cyan, 12 ml • gratis dazu Home Office Set bestehend aus: Kugelschreiber Stick Pro Schwarz, Schreib- und Marker-Kombi, Bleistift HB, Radierer, Klebestift 10 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu Canon
Ausfuehrung C59
Inhalt (ml) 12
Typ CLI551C XL
Inhalt 8,9 ml
Farbe cyan
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen