Pelikan Tintenpat. f. Canon PGI525BK+Home Office Set g./4106599+Home Off19ml525

Artikelnummer: Z00500146
Herstellernummer: 4106599+Home Office
Pelikan
Pelikan Tintenpat. f. Canon PGI525BK+Home Office Set g./4106599+Home Off19ml525
Inkl. Steuern: 9,19 € VE 1 Satz Netto 7,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Pelikan Druckerpatrone C43 ersetzt Canon PGI-525 bk schwarz 19 ml • gratis dazu Home Office Set bestehend aus: Kugelschreiber Stick Pro Schwarz, Schreib- und Marker-Kombi, Bleistift HB, Radierer, Klebestift 10 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 525
Inhalt (ml) 19
Typ PGI525PGBK
Inhalt 6,4 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen