Pelikan Tintenpat. f. Canon PGI550PGBK XL+Home Office Set g./4109996 12ml C57

Artikelnummer: Z00500150
Herstellernummer: 4109996+Home Office
Pelikan Tintenpat. f. Canon PGI550PGBK XL+Home Office Set g./4109996 12ml C57
Inkl. Steuern: 10,73 € VE 1 Satz Netto 9,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Pelikan Tintenpatrone für Canon PGI550PGBK XL, schwarz pigmentiert, 12 ml • gratis dazu Home Office Set bestehend aus: Kugelschreiber Stick Pro Schwarz, Schreib- und Marker-Kombi, Bleistift HB, Radierer, Klebestift 10 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu Canon
Ausfuehrung C57
Inhalt (ml) 12
Typ PGI550PGBK XL
Inhalt k.A.
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen