Pelikan Tintenpat. f.EPSON+Home Office Set g./4108654+HomeO.t 1x12ml, 3x9ml 1295

Artikelnummer: Z00500216
Herstellernummer: 4108654+Home Office
Pelikan Tintenpat. f.EPSON+Home Office Set g./4108654+HomeO.t 1x12ml, 3x9ml 1295
Inkl. Steuern: 24,91 € VE 1 Satz Netto 20,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Pelikan Druckerpatronen Promopack P22 ersetzt Epson T129540 schwarz, 12 ml, cyan, magenta, gelb, je 9 ml • gratis dazu Home Office Set bestehend aus: Kugelschreiber Stick Pro Schwarz, Schreib- und Marker-Kombi, Bleistift HB, Radierer, Klebestift 10 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für 3670n/3760dn/3765dnf
Ausfuehrung 1295
Typ T12954010
Inhalt 1x 12 ml, 3x 9 ml
Farbe 4-farbig (schwarz, cyan, magenta, gelb)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen