Pelikan Pelikan Tintenpat .n/355041, Kompa. zu brother®lC900, je 1x sw/cy/mag/gb,Inh.4

Artikelnummer: Z00499935
EAN: 4018474355041
Herstellernummer: 355041
Pelikan Pelikan Tintenpat .n/355041, Kompa. zu brother®lC900, je 1x sw/cy/mag/gb,Inh.4
Brutto Set-Preis 27,33 € Netto 22,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Druckerpatrone passend für: DCP-110C, -115C, -120C, -310CN, -315CN, -340CW, Fax-1835C, -1840C, -1940CN, -2440CN, MFC-210C, -215C, -410CN, -425CN, -620CN, -640CW, -820CW, -3240C, -3340CN, -5440CN, -5840CN

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ LC900VALUE
Inhalt 1 x 20 ml, 3 x 14 ml
Farbe 4-farbig, je 1x schwarz/cyan/magenta/gelb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]