Pelikan Tintenpatrone/359728, kompatibel zu EPSON® T08014010, Farbe sw, Inh. 9ml

Artikelnummer: Z00499625
EAN: 04018474359728
Herstellernummer: 359728
Pelikan Tintenpatrone/359728, kompatibel zu EPSON® T08014010, Farbe sw, Inh. 9ml
Inkl. Steuern: 8,54 € VE 1 Stück Netto 7,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kompatible Pelikan Tintenpatrone für Ihren EPSON Tintenstrahldrucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu EPSON
Geraetetyp Epson Stylus Photo R265, R360, RX560,
geeignet für Epson Stylus Photo R265, R360, RX560,
Inhalt (ml) 9
Typ T08014011
Inhalt 9 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen