Pelikan Pelikan Tintenpatrone für brother/361400, LC1000VALUE, 4 Farben, Inh.4

Artikelnummer: Z00499933
EAN: 4018474361400
Herstellernummer: 361400
Pelikan Pelikan Tintenpatrone für brother/361400, LC1000VALUE, 4 Farben, Inh.4
Brutto Set-Preis 23,12 € Netto 19,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible Pelikan Tintenpatronen im Multipack für Ihren brother® Drucker • das Multipack besteht aus 4 Tintenpatronen in 4 verschiedenen Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe je 1x schwarz, cyan, magenta, gelb
Typ LC1000VALBPDR
Inhalt 4 (1x 19 ml, 3x 10 ml)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]