Pelikan Tintenpatrone für brother LC1100BK/4107817 schwarz 1100

Artikelnummer: Z00495933
EAN: 04018474107817
Herstellernummer: 4107817
Pelikan Tintenpatrone für brother LC1100BK/4107817 schwarz 1100
Inkl. Steuern: 11,59 € VE 1 Stück Netto 9,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible Pelikan Tintenpatrone für Ihren brother® Drucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu Brother
geeignet für XP600/XP605/XP700/XP800
Ausfuehrung 1100
Inhalt (ml) 13
Typ LC1100BK
Inhalt 12,2 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen