Pelikan Tintenpatrone für Canon/361691, PGI5BK, schwarz, Inh. 27ml

Artikelnummer: Z00499616
EAN: 04018474361691
Herstellernummer: 361691
Pelikan
Pelikan Tintenpatrone für Canon/361691, PGI5BK, schwarz, Inh. 27ml
Inkl. Steuern: 10,06 € VE 1 Stück Netto 8,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible Pelikan Tintenpatrone für Ihren Canon PIXMA Drucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp Canon PIXMA iP3300, iP350, iP4200, iP4200x
geeignet für Canon PIXMA iP3300, iP350, iP4200, iP4200x
Ausfuehrung C26
Inhalt (ml) 27
Typ PGI5BK
Inhalt 27 ml
Grammatur Pelikan
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen