Pelikan Tintenpatrone für Canon/361752, CLI8BK, sw, Inh. 13ml

Artikelnummer: Z00499617
EAN: 04018474361752
Herstellernummer: 361752
Pelikan Tintenpatrone für Canon/361752, CLI8BK, sw, Inh. 13ml
Inkl. Steuern: 9,07 € VE 1 Stück Netto 7,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible Pelikan Tintenpatrone für Ihren Canon PIXMA Drucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu Canon
geeignet für FS-C5150
Ausfuehrung 8
Inhalt (ml) 13
Typ CLI8BK
Inhalt 13 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen