Pelikan Tintenpatrone für Canon/4103246, CLI521BK, sw, Inh. 9ml

Artikelnummer: Z00495532
EAN: 04018474103246
Herstellernummer: 4103246
Pelikan Tintenpatrone für Canon/4103246, CLI521BK, sw, Inh. 9ml
Inkl. Steuern: 9,37 € VE 1 Stück Netto 7,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible Pelikan Tintenpatrone für Ihren Canon PIXMA Drucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu Canon
Ausfuehrung 521
Inhalt (ml) 9
Typ CLI521BK
Inhalt 9 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen