Pelikan Tintenpatrone f. hp®CH563EE+Home Office Set/4108975+Zugabe 18ml 301XL

Artikelnummer: Z00500217
Herstellernummer: 4108975+Home Office
Pelikan Tintenpatrone f. hp®CH563EE+Home Office Set/4108975+Zugabe 18ml 301XL
Inkl. Steuern: 21,17 € VE 1 Satz Netto 17,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Pelikan Druckerpatrone H83 für Hewlett Packard HP 301XL, schwarz, 18 ml • gratis dazu Home Office Set bestehend aus: Kugelschreiber Stick Pro Schwarz, Schreib- und Marker-Kombi, Bleistift HB, Radierer, Klebestift 10 g

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für 1320c
Ausfuehrung 301XL
Inhalt (ml) 18
Typ CH563EE
Inhalt 18 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen