Pelikan Tintenpatrone für hp 0615B001/4103192 schwarz 40

Artikelnummer: Z00495956
EAN: 04018474103192
Herstellernummer: 4103192
Pelikan Tintenpatrone für hp 0615B001/4103192 schwarz 40
Inkl. Steuern: 20,11 € VE 1 Stück Netto 16,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible Pelikan Tintenpatrone für Ihren Canon Drucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für WF2010W, WF2510WF, WF2520NF, WF2530WF, WF2540WF
Ausfuehrung 40
Inhalt (ml) 20
Typ PG40
Inhalt 3,1 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen