Pelikan Tintenpatrone für hp/339294 C6615DE sw, Inh. 42ml

Artikelnummer: Z00494818
EAN: 04018474339294
Herstellernummer: 339294
Pelikan
Pelikan Tintenpatrone für hp/339294 C6615DE sw, Inh. 42ml
Inkl. Steuern: 23,16 € VE 1 Stück Netto 19,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• kompatible Pelikan Tintenpatrone für Ihren hp® Drucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu hp®
Ausfuehrung 15
Inhalt (ml) 42
Typ C6615D
Inhalt 42 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen