Pelikan Tintenpatrone für hp/341488 C8727AE, sw, Inh. 19ml

Artikelnummer: Z00494828
EAN: 04018474341488
Herstellernummer: 341488
Pelikan Tintenpatrone für hp/341488 C8727AE, sw, Inh. 19ml
Inkl. Steuern: 18,97 € VE 1 Stück Netto 15,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible Pelikan Tintenpatrone für Ihren hp® Drucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu hp®
Ausfuehrung 27
Inhalt (ml) 19
Typ C8727AE
Inhalt 19 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen