Pelikan Tintenpatrone für hp/354839 C8771EE, cyan, Inh. 4ml

Artikelnummer: Z00018942
EAN: 04018474354839
Herstellernummer: 354839
Pelikan Tintenpatrone für hp/354839 C8771EE, cyan, Inh. 4ml
Inkl. Steuern: 5,78 € VE 1 Stück Netto 4,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible Pelikan Tintenpatrone für Ihren hp® Drucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt (ml) 4
Typ C8771EE
Inhalt 4 ml
Farbe cyan
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen