Pelikan Tintenpatrone für hp/354846 C8772EE, mag, Inh. 3,5ml

Artikelnummer: Z00499286
EAN: 04018474354846
Herstellernummer: 354846
Pelikan Tintenpatrone für hp/354846 C8772EE, mag, Inh. 3,5ml
Inkl. Steuern: 8,63 € VE 1 Stück Netto 7,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible Pelikan Tintenpatrone für Ihren hp® Drucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu hp®
geeignet für Color LaserJet 3500, 3550
Ausfuehrung 363
Inhalt (ml) 4
Typ C8772EE
Inhalt 4 ml
Farbe magenta
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen