Pelikan Tintenpatrone für hp/4108166 gelb 88XL

Artikelnummer: Z00495975
EAN: 04018474108166
Herstellernummer: 4108166
Pelikan Tintenpatrone für hp/4108166 gelb 88XL
Inkl. Steuern: 18,71 € VE 1 Stück Netto 15,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible Pelikan Tintenpatrone für Ihren hp® Drucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für LINEA Office, LINEA Wifi
Ausfuehrung 88XL
Inhalt (ml) 25
Typ C9393AE
Inhalt 25 ml
Farbe Gelb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen