Pelikan Tintenpatrone für hp CB338EE/4105509 (cyan, magenta, gelb) 351XL

Artikelnummer: Z00495955
EAN: 04018474105509
Herstellernummer: 4105509
Pelikan
Pelikan Tintenpatrone für hp CB338EE/4105509 (cyan, magenta, gelb) 351XL
Inkl. Steuern: 24,23 € VE 1 Stück Netto 20,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible Pelikan Tintenpatrone für Ihren hp® Drucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für XP30/XP102/XP202/XP205/XP302/XP305/XP402/XP405
Ausfuehrung 351XL
Inhalt (ml) 15
Typ CB338EE
Inhalt 4 (31,3 ml)
Farbe 3-farbig (cyan, magenta, gelb)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen