Pelikan Tintenpatrone für hp CH564EE/4108982 (cyan, magenta, gelb) 301XL

Artikelnummer: Z00496047
EAN: 04018474108982
Herstellernummer: 4108982
Pelikan
Pelikan Tintenpatrone für hp CH564EE/4108982 (cyan, magenta, gelb) 301XL
Inkl. Steuern: 23,47 € VE 1 Stück Netto 19,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible Pelikan Tintenpatrone für Ihren hp® Drucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für Color LaserJet Enterprise MFP M680
Ausfuehrung 301XL
Inhalt (ml) 18
Typ CH564EE
Inhalt 18 ml
Farbe 3-farbig (cyan, magenta, gelb)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen