Pelikan Tintenpatrone für hp CN045AE/4109057 950XL 53ml schwarz

Artikelnummer: Z00496074
EAN: 04018474109057
Herstellernummer: 4109057
Pelikan Tintenpatrone für hp CN045AE/4109057 950XL 53ml schwarz
Inkl. Steuern: 18,69 € VE 1 Stück Netto 15,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible Pelikan Tintenpatrone für Ihren hp® Drucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für Epson
Ausfuehrung 950XL
Inhalt (ml) 53
Typ CN045AE
Inhalt 14,2 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen