Pelikan Tintenpatrone für hp LC1100/4107862 4 1100

Artikelnummer: Z00495952
EAN: 04018474107862
Herstellernummer: 4107862
Pelikan Tintenpatrone für hp LC1100/4107862 4 1100
Inkl. Steuern: 21,82 € VE 1 Packung Netto 18,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatible Pelikan Tintenpatronen im Multipack für Ihren brother® Drucker • das Multipack besteht aus 4 Tintenpatronen in 4 verschiedenen Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu Brother
geeignet für XP30/XP102/XP202/XP205/XP302/XP305/XP402/XP405
Ausfuehrung 1100
Typ LC1100VALBPDR
Inhalt 4 (1x 13 ml, 3x 8 ml)
Farbe je 1x schwarz, cyan, magenta, gelb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen