Pelikan Tintenpatrone passend zu Canon CL541XL /4109101 24 ml C56

Artikelnummer: Z00500064
EAN: 04018474109101
Herstellernummer: 4109101
Pelikan Tintenpatrone passend zu Canon CL541XL /4109101 24 ml C56
Inkl. Steuern: 20,36 € VE 1 Stück Netto 17,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Inhalt: 24 ml • Farbe: je 1x cyan, magenta, gelb • Verwendbar für Canon PIXMA MG2150, MG2250, MG3150, MG3250, MG3550, MG4150, MG4250, PIXMA MX375, MX435, MX515, MX395, MX455, MX475, MX525, MX535

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu Canon
Ausfuehrung C56
Inhalt (ml) 24
Typ CL541XL
Inhalt k.A.
Farbe 3-farbig (je 1x cyan, magenta, gelb)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen