Pelikan Tintenpatrone passend für Canon CLI551M XL/4110022 12 ml C60

Artikelnummer: Z00500068
EAN: 04018474110022
Herstellernummer: 4110022
Pelikan Tintenpatrone passend für Canon CLI551M XL/4110022 12 ml C60
Inkl. Steuern: 9,44 € VE 1 Stück Netto 7,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Inhalt: 12 ml • Farbe: magenta • Verwendbar für Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG6350, MG6450, MG6650, MG7150, MG7550, MX725, MX925

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu Canon
geeignet für Expression Premium XP-530, XP-630, XP-635, XP-830
Ausfuehrung C60
Inhalt (ml) 12
Typ CLI551M XL
Inhalt 4,5 ml
Farbe magenta
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen