Pelikan Pelikan Tintenpatrone passend für Canon PGI550PGBK XL/4109996 12 ml C57

Artikelnummer: Z00500065
EAN: 4018474109996
Herstellernummer: 4109996
Pelikan Pelikan Tintenpatrone passend für Canon PGI550PGBK XL/4109996 12 ml C57
Brutto Set-Preis 8,96 € Netto 7,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Inhalt: 12 ml • Farbe: schwarz • Verwendbar für Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG6350, MG6450, MG6650, MG7150, MG7550, MX725, MX925

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ PGI550PGBK XL
Inhalt 12 Milliliter
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]