Pelikan Tintenpatrone passend zu hp CN053AE/4109903 35 ml

Artikelnummer: Z00500074
EAN: 04018474109903
Herstellernummer: 4109903
Pelikan
Pelikan Tintenpatrone passend zu hp CN053AE/4109903 35 ml
Inkl. Steuern: 14,68 € VE 1 Stück Netto 12,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Inhalt: 35 ml • Farbe: schwarz • Verwendbar für hp OfficeJet 6100, 6600, 6700, 7110, 7610

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu hp
Geraetetyp HP OfficeJet 6100, 6600, 6700, 7110, 7610
geeignet für HP OfficeJet 6100, 6600, 6700, 7110, 7610
Ausfuehrung 932XL
Inhalt (ml) 35
Typ CN053AE
Inhalt 4,5 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen