Pelikan Tintenpatrone passend zu hp CN056AE/4109934 14 ml

Artikelnummer: Z00500077
EAN: 04018474109934
Herstellernummer: 4109934
Pelikan
Pelikan Tintenpatrone passend zu hp CN056AE/4109934 14 ml
Inkl. Steuern: 10,92 € VE 1 Stück Netto 9,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Inhalt: 14 ml • Farbe: gelb • Verwendbar für hp OfficeJet 6100, 6600, 6700, 7110, 7610

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu hp
Geraetetyp HP OfficeJet 6100, 6600, 6700, 7110, 7610
geeignet für HP OfficeJet 6100, 6600, 6700, 7110, 7610
Ausfuehrung 933XL
Inhalt (ml) 14
Typ CN056AE
Inhalt k.A.
Farbe Gelb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen