Gegenstütz-Vorrichtungen 1788N-4570

Artikelnummer: Z00351242
EAN: 4000896134908
Herstellernummer: 1788N-4570
HAZET
Gegenstütz-Vorrichtungen 1788N-4570
UVP: 71,76 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 55,41 € VE 1 Stück Netto 46,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Innen-Auszieher HAZET 1788 N-12 bis -70
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

  • Für Innen-Auszieher 1788 N-45 bis 55

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spindel M 14 x 1,5 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen