Gleithammer 1788T-1 · l: 226 mm

Artikelnummer: Z00353178
EAN: 4000896134304
Herstellernummer: 1788T-1
HAZET
Gleithammer 1788T-1 · l: 226 mm
UVP: 28,56 €   - Sie sparen 18%
Inkl. Steuern: 23,45 € VE 1 Stück Netto 19,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Made In Germany

  • Gleithammer (Gleitgewicht 200 g) mit Anschlussgewinde M 10
  • Zum Ausziehen von Deckeln mit Innengewinde, Kugellager, Scheiben etc.
  • In Verbindung mit Gewindebolzen-Satz 1788 T-1/6 und Innen-Auszieher 1788 N-15 bis 35

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 226
Gewinde M 10
Länge (mm) 226
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen