HAZET Innen-Auszieher 1788N-14

Artikelnummer: Z00351300
EAN: 4000896147700
Herstellernummer: 1788N-14
HAZET Innen-Auszieher 1788N-14
UVP: 77,35 €   - Sie sparen 29%
Brutto Set-Preis 55,00 € Netto 46,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Büchsen
  • Zusammen mit Gegenstütz-Vorrichtung 1788 N-835 und -4570

+ = Mit verstärktem Bund zum problemlosen und sicheren Abziehen von Nadellager, Kugellager sowie Messinghülsen

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für max. Durchmesser 19.000000 Millimeter
Für min. Durchmesser 14.000000 Millimeter
Spindelgewinde M10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]