Innen-Auszieher 1788N-19

Artikelnummer: Z00351314
EAN: 4000896134878
Herstellernummer: 1788N-19
HAZET
Innen-Auszieher 1788N-19
UVP: 55,39 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 41,26 € VE 1 Stück Netto 34,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Büchsen
  • Zusammen mit Gegenstütz-Vorrichtung 1788 N-835 und -4570

+ = Mit verstärktem Bund zum problemlosen und sicheren Abziehen von Nadellager, Kugellager sowie Messinghülsen

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M 10
Durchmesser, max. mm 19
Durchmesser_min-max 15 - 19
Durchmesser, min. mm 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen