Kugellager-InnenauszieherGr.02 Kukko

Artikelnummer: Z00305046
EAN: 4021176010736
Herstellernummer: 21-02
Kukko
Kugellager-InnenauszieherGr.02 Kukko
Inkl. Steuern: 45,66 € VE 1 Stück Netto 38,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innenauszieher Ausführung: Mit zweiteiligen Spannbacken und Spreizstück. Anwendung: Zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Buchsen. Auch ganz dicht auf der Rückwand sitzende Lager werden durch die vorzügliche Spannwirkung erfasst und schnell ausgezogen. Zur Verwendung mit Gegenstütze für Innenauszieher (Bestell-Nr. 6923). Attribute: für Bohrung: 10-14 mm, für Gegenstütze Modell-Nr.: 22-1 , Länge: 73 mm, Modell: 21-02

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Bohrung (mm) 41913
für Gegenstütze Modell-Nr. 22-1
Länge (mm) 73
Modell 21-02
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen