Steckdosenleiste 6fach Kabel-L.3m H05W-F BRENNENSTUHL 3x1,5mm2

Artikelnummer: Z00059910
EAN: 4007123148448
Herstellernummer: 1391000078
Brennenstuhl
Steckdosenleiste 6fach Kabel-L.3m H05W-F BRENNENSTUHL 3x1,5mm2
Inkl. Steuern: 23,38 € VE 1 Stück Netto 19,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit 6 Schutzkontaktsteckdosen und drei beleuchteten Kontrollschaltern (2-polig) · Schutzkontaktsteckdosen in praktischer 45°-Anordnung (auch für Winkelstecker geeignet) Besondere Produktvorteile: · Steckdosen in Zweiergruppen schaltbar · stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher matt eloxierter Oberfläche · extra robuste Stabilität · überschüssiges Kabel bleibt in der Kabelaufnahme · mit Aufhängeöse und Wandmontageöffnung · mit Kinderschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kabelqualität H05VV-F
Leitungsquerschnitt (mm²) 3 x 1,5
Nennstrom (A) 16
Kabellänge (m) 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen