Schnelltaster elektronisch Innen-Nutenmessung, Anwend.bereich 5-15 mm

Artikelnummer: Z00424775
EAN: 4250284777617
Schnelltaster elektronisch Innen-Nutenmessung, Anwend.bereich 5-15 mm
Inkl. Steuern: 433,87 € VE 1 Stück Netto 364,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektronische Tastarm-Innenmessgeräte

- Große Digitalanzeige mit analoger Skala - mm/inch-Umschaltung - Rot/grün-Anzeige bei Toleranzmessungen - Nachrüstbar: Datenschnittstellen USB, DIGIMATIC, U-WAVE Inkl. Werksprüfzertifikat.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenteilungswert (mm) 0,005
Min. Messkraft (N) 0,8
Nuttiefe mm 2,3
Nutbreite (mm) 0,8
Wiederholbarkeit (mm) 0,005
Messkontaktlänge fest mm 2,5
Messtiefe (mm) 35
Messkontaktlänge bewegl. (mm) 2,5
Abweichung im Messbereich (mm) ±0,015
Anwendungsbereich mm 5-15
Max. Messkraft (N) 1,2
Messkontaktart: mm K Ø 0,6 (1)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen