Schnelltaster mechanisch Innen-3-Punktmessung, Anwend.bereich 10-20 mm

Artikelnummer: Z00424771
EAN: 4250284777570
Schnelltaster mechanisch Innen-3-Punktmessung, Anwend.bereich 10-20 mm
Inkl. Steuern: 534,14 € VE 1 Stück Netto 448,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Elektronische Tastarm-Innenmessgeräte mit 3-Punkt-Antastung

- Bessere Zentrierung durch 3-Punkt-Antastung - Hohe Wiederholgenauigkeit - Anwendungsspezifische Messprogramme und -kontakte - Große Digitalanzeige mit analoger Skala - mm/inch-Umschaltung - Rot/grün-Anzeige bei Toleranzmessungen - Mit Datenschnittstellen USB, DIGIMATIC, U-WAVE Inkl. Werksprüfzertifikat.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenteilungswert (mm) 0,005
Min. Messkraft (N) 1,1
Nuttiefe mm 3,5
Nutbreite (mm) 1,6
Wiederholbarkeit (mm) 0,01
Messtiefe (mm) 75
Messkontaktlänge bewegl. (mm) 4,6
Abweichung im Messbereich (mm) ±0,02
Anwendungsbereich mm 10-20
Max. Messkraft (N) 1,6
Messkontaktart: mm K Ø 1,0 (1)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen