Kroeplin Längenmesstechnik Schnelltaster mechanisch Innen-Nutenmessung, Anwend.bereich 40-60 mm

Artikelnummer: Z00442821
EAN: 4250284777525
Kroeplin Längenmesstechnik Schnelltaster mechanisch Innen-Nutenmessung, Anwend.bereich 40-60 mm
Inkl. Steuern: 431,45 € VE 1 Stück Netto 362,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit kurzen Tastarmen

- Sichere Messwertfindung - Mit je einem festen und beweglichen Tastarm - Direktes Messergebnis bei Ausschlag des beweglichen Tastarms Inkl. Werksprüfzertifikat.

Mit kurzen Tastarmen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Max. Messkraft 1,6 Newton
Skalenteilungswert 0,01 Millimeter
Wiederholbarkeit 0,01 Millimeter
Messkontaktlänge fest mm 8,5
Nuttiefe mm 8,3
Messtiefe 85 Millimeter
Messkontaktart: mm K Ø 1 (3)
Abweichung im Messbereich ±0,03 Millimeter
Anwendungsbereich mm 40-60 Millimeter
Min. Messkraft 1,1 Newton
Messkontaktlänge bewegl. 8,5 Millimeter
Nutbreite 1,2 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen