Schnelltaster mechanisch Innen-Nutenmessung, Anwend.bereich 50-70 mm

Artikelnummer: Z00442822
EAN: 4250284777532
Schnelltaster mechanisch Innen-Nutenmessung, Anwend.bereich 50-70 mm
Inkl. Steuern: 433,03 € VE 1 Stück Netto 363,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit kurzen Tastarmen

- Sichere Messwertfindung - Mit je einem festen und beweglichen Tastarm - Direktes Messergebnis bei Ausschlag des beweglichen Tastarms Inkl. Werksprüfzertifikat.

Mit kurzen Tastarmen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenteilungswert (mm) 0,01
Min. Messkraft (N) 1,1
Nuttiefe mm 8,3
Nutbreite (mm) 1,2
Wiederholbarkeit (mm) 0,01
Messkontaktlänge fest mm 8,5
Messtiefe (mm) 85
Messkontaktlänge bewegl. (mm) 8,5
Abweichung im Messbereich (mm) ±0,03
Anwendungsbereich mm 50-70
Max. Messkraft (N) 1,6
Messkontaktart: mm K Ø 1 (3)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen