Schnelltaster mechanisch Innen-Nutenmessung, Anwend.bereich 15-65 mm

Artikelnummer: Z00442823
EAN: 4250284777549
Schnelltaster mechanisch Innen-Nutenmessung, Anwend.bereich 15-65 mm
Inkl. Steuern: 484,39 € VE 1 Stück Netto 407,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit langen Tastarmen

- Sichere Messwertfindung - Mit je einem festen und beweglichen Tastarm - Direktes Messergebnis bei Ausschlag des beweglichen Tastarms Inkl. Werksprüfzertifikat.

Mit langen Tastarmen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenteilungswert (mm) 0,05
Min. Messkraft (N) 0,9
Nuttiefe mm 5,5
Nutbreite (mm) 1,9
Wiederholbarkeit (mm) 0,025
Messkontaktlänge fest mm 6,0
Messtiefe (mm) 188
Messkontaktlänge bewegl. (mm) 6,0
Abweichung im Messbereich (mm) ±0,05
Anwendungsbereich mm 15-65
Messkontaktdicke (mm) 1,8
Max. Messkraft (N) 1,9
Messkontaktart: mm K Ø 1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen